Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 21319 D1C3 95x200x45, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 21319 D1C3 95x200x45, Pendelrollenlager
NTN 21319 D1C3 95x200x45, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10140471
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21319 D1C3
EAN/GTIN:
     04547359261073
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,960 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 21319 D1C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 161,23*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 163,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 158,96*
€ 180,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 189,77*
Lager 2867
6
1
Frei Haus
ab € 192,19*
€ 210,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.