Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 2205 SK 25x52x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 2205 SK 25x52x18, Pendelkugellager
NTN 2205 SK 25x52x18, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140479
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2205 SK
EAN/GTIN:
     04547359261622
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 52, NTN Pendelkugellager 2205 SK, NTN Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 13,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 16,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,75*
Lager 2867
4
1
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
2205 EKTN9
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.