Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 2216 S 80x140x33, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 2216 S 80x140x33, Pendelkugellager
NTN 2216 S 80x140x33, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140517
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2216 S
EAN/GTIN:
     04547359518764
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,990 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager ntn 2204, din 625, rillenkugellager ntn, NTN Pendelkugellager 2216 S, NTN Pendelkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 79,80*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 86,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,20*
€ 95,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,93*
€ 103,73*
Lager 2867
4
1
€ 4,90*
ab € 98,36*
€ 111,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2216-TVH
ab € 86,97*
Ähnlich
SKF
2216 ETN9
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.