Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 2219 SK 95x170x43, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 2219 SK 95x170x43, Pendelkugellager
NTN 2219 SK 95x170x43, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140524
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2219 SK
EAN/GTIN:
     04547359262292
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,910 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, din630 1212 k, NTN Pendelkugellager 2219 SK, NTN Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 220,01*
€ 238,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 219,83*
€ 240,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 235,58*
€ 262,24*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 269,62*
€ 291,68*
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 293,13*
€ 316,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.