Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU1088 -TB-M1 440x650x94, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU1088 -TB-M1 440x650x94, Zylinderrollenlager
FAG NU1088 -TB-M1 440x650x94, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10144569
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1088 -TB-M1
EAN/GTIN:
     4054366897053
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
107,000 kg
Innenmaße:
440,000 mm
Außenmaße:
650,000 mm
Breite:
94,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU1088 -TB-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.837,45*
€ 7.002,57*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 6.837,46*
€ 7.002,58*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.678,83*
€ 7.044,31*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 7.822,06*
€ 7.985,76*
€ 4,95*
ab € 7.908,0152*
€ 8.071,5152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.002,58*
€ 8.333,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.973,08*
€ 8.297,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.864,75*
€ 8.169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.837,46*
€ 8.136,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.