Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23138 -E1A-XL-K-M-C4 190x320x104, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23138 -E1A-XL-K-M-C4 190x320x104, Pendelrollenlager
FAG 23138 -E1A-XL-K-M-C4 190x320x104, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10146350
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23138 -E1A-XL-K-M-C4
EAN/GTIN:
     4026677872258
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,200 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
104,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23138 -E1A-XL-K-M-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 731,07*
€ 829,31*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 799,13*
€ 877,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,19*
€ 1.017,30*
€ 4,95*
ab € 967,7896*
€ 1.047,9096*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,38*
€ 1.071,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,26*
€ 1.043,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,26*
€ 1.028,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,21*
€ 993,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,16*
€ 975,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.