Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6002 LLUNR/5K 15x32x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6002 LLUNR/5K 15x32x9, Rillenkugellager
NTN 6002 LLUNR/5K 15x32x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10147577
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002 LLUNR/5K
EAN/GTIN:
     4547359543995
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,035 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6002 LLUNR/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,52*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,78*
Lager 2867
121
1
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 8,70*
1
€ 4,95*
ab € 6,2934*
€ 8,8134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.