Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7924 A5TRDUMP3 = 2 pcs. 120x165x44, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7924 A5TRDUMP3 = 2 pcs. 120x165x44, Spindellager
NSK 7924 A5TRDUMP3 = 2 pcs. 120x165x44, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10148311
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7924 A5TRDUMP3 = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     0029176676055
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,298 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
165,000 mm
Breite:
44,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Spindellager 7924 A5TRDUMP3 = 2 pcs., NSK Spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 642,41*
€ 700,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 644,45*
€ 701,46*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 644,34*
€ 719,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.131,79*
€ 1.282,65*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,90*
€ 1.387,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,84*
€ 824,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,91*
€ 788,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,41*
€ 764,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.