Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6305 C4 25x62x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6305 C4 25x62x17, Rillenkugellager
NTN 6305 C4 25x62x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10149198
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6305 C4
EAN/GTIN:
     4547359385809
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6305 C4
Hersteller: NTN
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,236 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6305 C4, NTN Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 7,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,10*
Lager 2867
6
1
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,25*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.