Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23056 -BE-XL 280x420x106, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23056 -BE-XL 280x420x106, Pendelrollenlager
FAG 23056 -BE-XL 280x420x106, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10153425
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23056 -BE-XL
EAN/GTIN:
     04012802344431
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,600 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
420,000 mm
Breite:
106,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23056 -BE-XL, FAG Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.151,98*
€ 1.228,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,91*
€ 1.268,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.479,85*
€ 1.569,33*
€ 4,95*
ab € 1.545,7266*
€ 1.632,3566*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 1.595,18*
€ 1.692,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,02*
€ 2.013,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,73*
€ 2.003,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,38*
€ 1.953,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,22*
€ 1.922,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,18*
€ 1.898,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.595,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.