Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 50x110x27, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 50x110x27, Rillenkugellager
FAG 6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 50x110x27, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10153947
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3)
EAN/GTIN:
     4064327300096
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,090 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6310 -C-2Z-C3 (-2Z-C3), FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 13,52*
€ 18,47*
Lager 2867
1968
1
€ 4,90*
ab € 14,00*
€ 19,05*
4 Tage
1968
1
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 19,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 20,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.