Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A 160x340x114, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A 160x340x114, Pendelrollenlager
FAG 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A 160x340x114, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10157488
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22332 -BE-XL-K-JPA-T41A
EAN/GTIN:
     4012802504842
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,000 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
340,000 mm
Breite:
114,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22332 -BE-XL-K-JPA-T41A, FAG Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 1.222,83*
€ 1.306,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.228,39*
€ 1.306,20*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.188,77*
€ 1.306,22*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.389,42*
€ 1.481,74*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,27*
€ 1.491,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,19*
€ 1.554,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,44*
€ 1.545,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,48*
€ 1.504,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,99*
€ 1.477,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,83*
€ 1.455,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.