Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NN3011 -D-K-TVP-SP-XL 55x90x26, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NN3011 -D-K-TVP-SP-XL 55x90x26, Zylinderrollenlager
FAG NN3011 -D-K-TVP-SP-XL 55x90x26, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10157545
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NN3011 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369088465
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,571 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NN3011 -D-K-TVP-SP-XL, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 212,50*
Lager 2867
25
1
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 212,50*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 194,99*
€ 218,67*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 222,47*
1
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 231,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.