Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6002 LLB/5K 15x32x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6002 LLB/5K 15x32x9, Rillenkugellager
NTN 6002 LLB/5K 15x32x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160603
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002 LLB/5K
EAN/GTIN:
     4547359003611
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6002 LLB/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,02*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,03*
5 Tage
1376
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,15*
Lager 2867
1376
1
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.