Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 686 MC3 6x13x4, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 686 MC3 6x13x4, Rillenkugellager
NSK 686 MC3 6x13x4, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160662
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     686 MC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
6,000 mm
Außenmaße:
13,000 mm
Breite:
3,500 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 686 MC3, NSK Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,16*
Lager 2867
22
1
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,93*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,18*
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 11,62*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.