Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 1315 -K-C3 75x160x37, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 1315 -K-C3 75x160x37, Pendelkugellager
NKE 1315 -K-C3 75x160x37, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10161303
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1315 -K-C3
EAN/GTIN:
     9008745711633
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager konisch
din 630
1315 -K-C3
Hersteller: NKE
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,600 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Pendelkugellager 1315 -K-C3, NKE Pendelkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
15
1
€ 4,90*
ab € 80,90*
€ 94,75*
1 Tag
15
1
€ 4,95*
ab € 80,89*
€ 94,77*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 78,73*
€ 94,78*
6 Tage
29
1
€ 10,00*
ab € 91,66*
€ 105,50*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.