Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 1212 C3 60x110x22, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 1212 C3 60x110x22, Pendelkugellager
NACHI 1212 C3 60x110x22, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10163478
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     1212 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,990 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Pendelkugellager 1212 C3, NACHI Pendelkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 21,33*
€ 31,99*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 26,09*
€ 36,61*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 26,81*
€ 37,72*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.