Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 1304 20x52x15, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 1304 20x52x15, Pendelkugellager
NACHI 1304 20x52x15, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10163488
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Pendelkugellager 1304, NACHI Pendelkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 11,94*
€ 17,37*
3 Tage
5
€ 4,30*
ab € 13,23*
€ 20,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 15,04*
€ 21,71*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.