Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 6204 ZZEC3 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 6204 ZZEC3 20x47x14, Rillenkugellager
NACHI 6204 ZZEC3 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10166001
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6204 ZZEC3
EAN/GTIN:
     4991893564976
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,100 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nachi, NACHI Rillenkugellager 6204 ZZEC3, NACHI Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
92
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,96*
5 Tage
92
€ 10,00*
ab € 1,97*
€ 2,98*
3 Tage
92
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,43*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.