Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 6322 ZZC3 110x240x50, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 6322 ZZC3 110x240x50, Rillenkugellager
NACHI 6322 ZZC3 110x240x50, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10166478
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6322 ZZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,110 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
50,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Rillenkugellager 6322 ZZC3, NACHI Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 277,78*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 260,11*
€ 323,47*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.