Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 6324 120x260x55, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 6324 120x260x55, Rillenkugellager
NACHI 6324 120x260x55, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10166483
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6324
EAN/GTIN:
     4991893613452
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,750 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Rillenkugellager 6324, NACHI Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 215,31*
€ 267,26*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 280,34*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 279,59*
€ 330,58*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.