Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 6328 140x300x62, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 6328 140x300x62, Rillenkugellager
NACHI 6328 140x300x62, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10166488
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,550 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
62,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Rillenkugellager 6328, NACHI Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 393,68*
€ 463,59*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 460,00*
€ 538,52*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,59*
€ 551,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,40*
€ 496,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.