Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 6802 ZZE 15x24x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 6802 ZZE 15x24x5, Rillenkugellager
NACHI 6802 ZZE 15x24x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10166492
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     6802 ZZE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Rillenkugellager 6802 ZZE, NACHI Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1319
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,58*
6 Tage
1329
€ 10,00*
ab € 4,39*
€ 6,49*
Lager 2867
1329
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 6,57*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.