Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 22330 EW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 22330 EW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager
NACHI 22330 EW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10166988
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     22330 EW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,000 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
108,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Pendelrollenlager 22330 EW33C3, NACHI Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 936,70*
€ 1.041,77*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 886,21*
€ 1.045,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,77*
€ 1.239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,51*
€ 1.227,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,25*
€ 1.183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,86*
€ 1.154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,70*
€ 1.114,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.