Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 23034 EXQW33 170x260x67, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 23034 EXQW33 170x260x67, Pendelrollenlager
NACHI 23034 EXQW33 170x260x67, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10167015
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     23034 EXQW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,780 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NACHI Pendelrollenlager 23034 EXQW33, NACHI Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 368,73*
€ 445,29*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 405,90*
€ 484,23*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,56*
€ 494,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.