Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7000 -C-T-P4S-UM 10x26x8, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7000 -C-T-P4S-UM 10x26x8, Spindellager
FAG B7000 -C-T-P4S-UM 10x26x8, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168757
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7000 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677026798
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7000 -C-T-P4S-UM, FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 74,53*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 69,64*
€ 79,91*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,81*
€ 79,91*
€ 4,95*
ab € 70,304*
€ 80,904*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,58*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 69,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.