Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7002 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x32x18, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7002 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x32x18, Spindellager
FAG B7002 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x32x18, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168769
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7002 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801445054
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,070 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7002 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 148,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 151,14*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 147,04*
€ 160,25*
€ 4,95*
ab € 148,7315*
€ 162,1715*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 150,37*
€ 163,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.