Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7004 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 20x42x24, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7004 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 20x42x24, Spindellager
FAG B7004 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 20x42x24, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168785
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7004 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801982658
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,138 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7004 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 160,57*
Lager 2867
5
1
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 161,35*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 147,81*
€ 166,03*
1
€ 4,95*
ab € 156,479*
€ 171,969*
1
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 175,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.