Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7022 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 110x170x56, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7022 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 110x170x56, Spindellager
FAG B7022 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 110x170x56, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168909
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7022 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801452663
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,850 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
56,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7022 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,72*
€ 808,72*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 807,35*
€ 857,34*
€ 4,95*
ab € 829,6985*
€ 887,1785*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,32*
€ 891,61*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 845,11*
€ 896,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,34*
€ 1.020,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,93*
€ 1.018,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,73*
€ 985,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,51*
€ 969,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,35*
€ 960,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.