Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71911 -E-T-P4S-UM 55x80x13, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71911 -E-T-P4S-UM 55x80x13, Spindellager
FAG B71911 -E-T-P4S-UM 55x80x13, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10169035
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71911 -E-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801455770
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,174 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B71911 -E-T-P4S-UM, FAG Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 117,57*
€ 130,51*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 117,66*
€ 134,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 137,39*
€ 4,95*
ab € 136,79*
€ 149,99*
Lager 2867
15
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 171,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 159,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.