Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22234 EMW33 170x310x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22234 EMW33 170x310x86, Pendelrollenlager
NTN 22234 EMW33 170x310x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10169356
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22234 EMW33
EAN/GTIN:
     3413521057229
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,000 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22234 EMW33, NTN Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 633,66*
€ 678,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 634,95*
€ 678,44*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 626,78*
€ 688,6438*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 677,61*
€ 724,95*
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 770,65*
€ 819,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,79*
€ 975,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,72*
€ 968,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,00*
€ 946,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,40*
€ 932,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,65*
€ 917,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080838
ab € 712,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.