Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 24134 CC/C3W33 170x280x109, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 24134 CC/C3W33 170x280x109, Pendelrollenlager
SKF 24134 CC/C3W33 170x280x109, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10171490
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24134 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577004901
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
24134 CC/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
27,500 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
109,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 24134 CC/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 868,25*
€ 917,08*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 868,68*
€ 917,09*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 845,00*
€ 917,11*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 914,15*
€ 962,18*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 987,41*
€ 1.038,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,08*
€ 1.091,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,38*
€ 1.082,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,68*
€ 1.059,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,72*
€ 1.045,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,25*
€ 1.033,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24134.EAW33C3
ab € 711,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.