Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE K81228 -MB 140x197x19, Axial-Zylinderrollenkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE K81228 -MB 140x197x19, Axial-Zylinderrollenkranz
NKE K81228 -MB 140x197x19, Axial-Zylinderrollenkranz
Artikel-Nr.:
     2867-10181513
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     K81228 -MB
EAN/GTIN:
     9008745729034
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
K81228 -MB
Hersteller: NKE
Axial-Zylinderrollenkranz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,800 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
197,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Axial-Zylinderrollenkranz K81228 -MB, NKE Axial-Zylinderrollenkranz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 10,00*
ab € 123,24*
€ 154,55*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 194,86*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,78*
€ 225,70*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.