Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 1217 85x150x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 1217 85x150x28, Pendelkugellager
ZEN 1217 85x150x28, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10182491
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     1217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,121 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Pendelkugellager 1217, ZEN Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 36,99*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 28,51*
€ 39,03*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 39,36*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 30,51*
€ 42,86*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.