Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 1313 -TN 65x140x33, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 1313 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
ZEN 1313 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
ZEN 1313 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10182535
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     1313 -TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,440 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, ZEN Pendelkugellager 1313 -TN, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 32,69*
€ 43,70*
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 43,74*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 32,97*
€ 43,99*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,17*
€ 47,85*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 36,38*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.