Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 1317 -C3-TN 85x180x41, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 1317 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
ZEN 1317 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
ZEN 1317 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10182548
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     1317 -C3-TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,929 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
41,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, ZEN Pendelkugellager 1317 -C3-TN, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 52,32*
€ 67,78*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 61,41*
€ 78,65*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 65,11*
€ 82,60*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 69,61*
€ 90,37*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 72,40*
€ 96,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.