Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF 719USS75 .A21.0/I.M 75x105x16, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF 719USS75 .A21.0/I.M 75x105x16, Spindellager
UKF 719USS75 .A21.0/I.M 75x105x16, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10183025
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     719USS75 .A21.0/I.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
ukf spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,350 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Spindellager 719USS75 .A21.0/I.M, UKF Spindellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 126,08*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 131,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 131,46*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.