Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2212 -C3 60x110x28, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2212 -C3 60x110x28, Pendelkugellager
ZEN 2212 -C3 60x110x28, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10183752
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2212 -C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,115 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Pendelkugellager 2212 -C3, ZEN Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
7
€ 4,90*
ab € 15,57*
€ 22,40*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 15,62*
€ 22,41*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 16,73*
€ 24,76*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 17,31*
€ 26,36*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.