Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2213 -TN 65x120x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2213 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite31 mm
ZEN 2213 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite31 mm
ZEN 2213 TN Pendelkugellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10183785
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2213 -TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,447 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Pendelkugellager 2213 -TN, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 27,72*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 20,56*
€ 29,01*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 29,17*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 31,61*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 22,88*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.