Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2308 -TN 40x90x33, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2308 TN Pendelkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
ZEN 2308 TN Pendelkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
ZEN 2308 TN Pendelkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite33 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10183988
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2308 -TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,922 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Pendelkugellager 2308 -TN, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
€ 4,90*
ab € 12,88*
€ 18,57*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 12,96*
€ 18,58*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,75*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 20,46*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.