Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2315 -C3 75x160x55, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2315 -C3 75x160x55, Pendelkugellager
ZEN 2315 -C3 75x160x55, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10184019
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2315 -C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,823 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, ZEN Pendelkugellager 2315 -C3, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 68,97*
€ 87,52*
7 Tage
6
€ 10,00*
ab € 69,82*
€ 88,23*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 70,56*
€ 88,95*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 74,87*
€ 97,03*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 77,60*
€ 102,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.