Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2316 -C3 80x170x58, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2316 -C3 80x170x58, Pendelkugellager
ZEN 2316 -C3 80x170x58, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10184021
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2316 -C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,662 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, ZEN Pendelkugellager 2316 -C3, ZEN Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 60,59*
€ 76,76*
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 88,90*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 74,98*
€ 93,96*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 80,09*
€ 103,03*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 82,98*
€ 109,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.