Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 6309 -2RS-NR 45x100x25, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 6309 -2RS-NR 45x100x25, Rillenkugellager
ZEN 6309 -2RS-NR 45x100x25, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10184544
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     6309 -2RS-NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,829 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Rillenkugellager 6309 -2RS-NR, ZEN Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 27,30*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 28,80*
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 21,72*
€ 31,10*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 22,66*
€ 32,65*
7 Tage
8
€ 10,00*
ab € 25,43*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.