Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 81232 -M 160x225x51, Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 81232 -M 160x225x51, Axial-Zylinderrollenlager
ZEN 81232 -M 160x225x51, Axial-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10184742
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     81232 -M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,600 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
225,000 mm
Breite:
51,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Axial-Zylinderrollenlager 81232 -M, ZEN Axial-Zylinderrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 230,25*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 210,33*
€ 268,54*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 221,52*
€ 275,48*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.