Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GE60 -SW 60x95x23, Schräg-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GE60 -SW 60x95x23, Schräg-Gelenklager
ZEN GE60 -SW 60x95x23, Schräg-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10184880
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE60 -SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,758 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Schräg-Gelenklager GE60 -SW, ZEN Schräg-Gelenklager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 61,09*
€ 77,42*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,31*
€ 82,14*
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 67,32*
€ 85,30*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 65,23*
€ 87,09*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 73,95*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.