Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GE65 -SW 65x100x23, Schräg-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GE65 -SW 65x100x23, Schräg-Gelenklager
ZEN GE65 -SW 65x100x23, Schräg-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10185050
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE65 -SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,793 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Schräg-Gelenklager GE65 -SW, ZEN Schräg-Gelenklager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 66,81*
€ 87,17*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 69,95*
€ 88,46*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 69,08*
€ 92,76*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 78,21*
€ 98,59*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.