Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 6403 -2RS 17x62x17, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 6403 -2RS 17x62x17, Rillenkugellager
ZEN 6403 -2RS 17x62x17, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10186786
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     6403 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zen rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,270 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Rillenkugellager 6403 -2RS, ZEN Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
321
€ 10,00*
ab € 5,02*
€ 7,36*
Lager 2867
321
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,80*
1 Tag
321
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,81*
4 Tage
321
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,52*
4 Tage
321
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.