Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GE30 -SW 30x55x17, Schräg-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GE30 -SW 30x55x17, Schräg-Gelenklager
ZEN GE30 -SW 30x55x17, Schräg-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10187434
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GE30 -SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,210 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Schräg-Gelenklager GE30 -SW, ZEN Schräg-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 38,93*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 30,31*
€ 41,68*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.