Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GIKPR10 -PW 10x28x14, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GIKPR10 -PW 10x28x14, Gelenkkopf
ZEN GIKPR10 -PW 10x28x14, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10187520
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GIKPR10 -PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,077 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Gelenkkopf GIKPR10 -PW, ZEN Gelenkkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
126
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,44*
2 Tage
126
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,46*
5 Tage
126
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.