Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HF3520 35x42x20, Hülsenfreilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HF3520 35x42x20, Hülsenfreilauf
ZEN HF3520 35x42x20, Hülsenfreilauf
Artikel-Nr.:
     2867-10187680
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HF3520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
hülsenfreilauf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Hülsenfreilauf HF3520, ZEN Hülsenfreilauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1421
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,68*
4 Tage
1421
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,69*
5 Tage
1421
€ 10,00*
ab € 3,23*
€ 4,82*
4 Tage
1421
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 5,00*
Lager 2867
1421
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.